Frequentieregelaar, Typekenner: DA1, Nom. bedrijfsspanning: Ue = 230 V AC, 3-fase, 240 V AC, 3-fase, Uitgangsspanning bij Ue: U2 = 230 V AC, 3-fase, 240 V AC, 3-fase, Netspanning (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Nominale bedrijfsstroom bij 150 % overbelasting: Ie = 10.5 A, Aanwijzingen: Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 16 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C, Aanwijzingen: Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: voor normale vierpolige, intern en extern geventileerde draaistroom-asynchroonmotoren met 1500 min-1 bij 50 Hz resp. 1800 min-1 bij 60 Hz, Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s, bij 230 V, 50 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 2.2 kW, 150 % Overbelasting: IM = 8.7 A, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: bij 220 - 240 V, 60 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 3 HP, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: IM = 9.6 A, beschermingsgraad: IP20/NEMA 0, Interface/veldbus (ingebouwd): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Veldbuskoppeling (optioneel): Ethernet IP, DeviceNet, PROFIBUS, PROFINET, Modbus-TCP, EtherCAT, SmartWire-DT, Uitrusting: Radio-ontstoringsfilter, Remchopper, extra printplaatbeveiliging, 7-segment-display, bouwgrootte: FS2, normen en bepalingen: Algemene eisen: IEC/EN 61800-2, EMC-eisen: IEC/EN 61800-3, Eisen aan de veiligheid: IEC/EN 61800-5-1
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Breedte
Aantal fasen uitgang
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Opgenomen vermogen
Nom. uitgangsstroom I2N
Diepte
Met PC-aansluiting
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Ondersteunt protocol TCP/IP
Aantal analoge ingangen
Hoogte
Aantal digitale uitgangen
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal digitale ingangen
Met bedieningselement
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Aantal analoge uitgangen
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Aantal HW-interfaces USB
Netfrequentie
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor KNX
Aantal HW-interfaces overige
Type omvormer
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Geïntegreerde remchopper
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor CAN
Max. uitgangsfrequentie
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Inzet in industriële omgeving toegestaan
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Max. uitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor BACnet
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus