Frequentieregelaar, Typekenner: DA1, Nom. bedrijfsspanning: Ue = 230 V AC, 3-fase, 240 V AC, 3-fase, Uitgangsspanning bij Ue: U2 = 230 V AC, 3-fase, 240 V AC, 3-fase, Netspanning (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Nominale bedrijfsstroom bij 150 % overbelasting: Ie = 18 A, Aanwijzingen: Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 16 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C, Aanwijzingen: Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: voor normale vierpolige, intern en extern geventileerde draaistroom-asynchroonmotoren met 1500 min-1 bij 50 Hz resp. 1800 min-1 bij 60 Hz, Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s, bij 230 V, 50 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 4 kW, 150 % Overbelasting: IM = 14.8 A, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: bij 220 - 240 V, 60 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 5 HP, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: IM = 15.2 A, beschermingsgraad: IP20/NEMA 0, Interface/veldbus (ingebouwd): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Veldbuskoppeling (optioneel): Ethernet IP, DeviceNet, PROFIBUS, PROFINET, Modbus-TCP, EtherCAT, SmartWire-DT, Uitrusting: Radio-ontstoringsfilter, Remchopper, extra printplaatbeveiliging, 7-segment-display, bouwgrootte: FS3, normen en bepalingen: Algemene eisen: IEC/EN 61800-2, EMC-eisen: IEC/EN 61800-3, Eisen aan de veiligheid: IEC/EN 61800-5-1
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal fasen uitgang
Opgenomen vermogen
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Breedte
Nom. uitgangsstroom I2N
Aantal analoge uitgangen
Met PC-aansluiting
Met bedieningselement
Ondersteunt protocol TCP/IP
Diepte
Ondersteunt protocol voor LON
Hoogte
Aantal interfaces PROFINET
Aantal digitale ingangen
Aantal analoge ingangen
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Aantal HW-interfaces USB
Ondersteunt protocol voor ASI
Aantal digitale uitgangen
Type omvormer
Ondersteunt protocol voor CAN
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Met optische interface
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Geïntegreerde remchopper
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Max. uitgangsspanning
Aantal HW-interfaces parallel
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Max. uitgangsfrequentie
Netfrequentie
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor BACnet
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe