Frequentieregelaar, Typekenner: DA1, Nom. bedrijfsspanning: Ue = 400 V AC, 3-fase, 480 V AC, 3-fase, Uitgangsspanning bij Ue: U2 = 400 V AC, 3-fase, 480 V AC, 3-fase, Netspanning (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Nominale bedrijfsstroom bij 150 % overbelasting: Ie = 18 A, Aanwijzingen: Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 8 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C, Aanwijzingen: Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: voor normale vierpolige, intern en extern geventileerde draaistroom-asynchroonmotoren met 1500 min-1 bij 50 Hz resp. 1800 min-1 bij 60 Hz, Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s, bij 400 V, 50 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 7.5 kW, 150 % Overbelasting: IM = 15.2 A, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: bij 440 - 480 V, 60 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 10 HP, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: IM = 14 A, beschermingsgraad: IP20/NEMA 0, Interface/veldbus (ingebouwd): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Veldbuskoppeling (optioneel): Ethernet IP, DeviceNet, PROFIBUS, PROFINET, Modbus-TCP, EtherCAT, SmartWire-DT, Uitrusting: Radio-ontstoringsfilter, Remchopper, extra printplaatbeveiliging, 7-segment-display, bouwgrootte: FS3, normen en bepalingen: Algemene eisen: IEC/EN 61800-2, EMC-eisen: IEC/EN 61800-3, Eisen aan de veiligheid: IEC/EN 61800-5-1
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Aantal fasen uitgang
Opgenomen vermogen
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Breedte
Nom. uitgangsstroom I2N
Diepte
Met PC-aansluiting
Aantal HW-interfaces USB
Ondersteunt protocol TCP/IP
Met bedieningselement
Hoogte
Aantal HW-interfaces parallel
Met optische interface
Aantal analoge ingangen
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal digitale ingangen
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Aantal digitale uitgangen
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Netfrequentie
Aantal analoge uitgangen
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Aantal interfaces PROFINET
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Geïntegreerde remchopper
Aantal HW-interfaces overige
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor CAN
Type omvormer
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor KNX
Max. uitgangsfrequentie
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Max. uitgangsspanning
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor BACnet
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus