3-fase kWh meter DSZ15D-3x80A, met MID dus geschikt voor verrekening. Voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35. Breedte 4 modules = 70mm, diepte 58mm. Nauwkeurigheidsklasse B (1%). Met S0 pulsuitgang, resetbare dagteller en dubbel tarief. Het eigenverbruik van maximaal 0,5 Watt per fase wordt niet gemeten en daardoor niet aangegeven. Geschikt voor 1-, 2- of 3-fases met een maximale stroom van 80A. De startstroom bedraagt 40mA. Een N moet aangesloten worden. Alle meetwaarden blijven te allen tijde in het geheugen opgeslagen. Rechts naast het 7-sement display bevinden zich de toetsten MODE en SELECT waarmee, zoals omschreven in de bedieningshandleiding, door het menu gebladerd kan worden. Als eerste zal de achtergrondverlichting inschakelen. Vervolgens kan per tarief het totale energieverbruik en het totale energieverbruik van de dagteller vanaf de reset (RS1 en RS2) en de actuele waarden van energieverbruik, stroom en spanning per fase afgelezen worden.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type indicatie
Max. stroom (Imax)
Nom. stroom (In)
Geschikt voor
Nom. spanning (Un) N-L
Breedte in module-eenheden
Nom. spanning (Un) L-L
Frequentie
EDL40-signatuur
Breedte
Model
Goedkeuring
Hoogte
Nauwkeurigheidsklasse
Geijkt
Energiesoort
Tariefsturing
Montagewijze
Aantal posities totaal (telwerk)
Beschermingsgraad (IP)
Terugloopblokkering
Type meter
Diepte
Pooltype
Impulssnelheid
Tariefuitvoering
Met vergrendelcode
Pulsuitgang
Impulstype