3-fase kWh meter DSZ14WDRS-3x5A MID. Indirect metende 3-fase kWh meter met instelbare stroomtrafoverhouding en MID dus geschikt voor verrekening. Maximale stroom 3x5A. Stand-by verlies slechts 0,8 Watt op de L1 en 0,5 W op L2 en L3. Geschikt voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35 in behuizingen met een bechermingsklasse IP51. Breedte 4 modules = 70mm, diepte 58mm. Nauwkeurigheidsklasse B (1%). Met RS485-bus aansluiting. Deze 3-fase kWh meter meet het energieverbruik aan de hand van de door de stroomtrafo’s omgezette stromen. Het eigenverbruik van 0,8 W resp. 0,5 W per fase wordt niet gemeten en daardoor niet aangegeven. De DSZ14WDRS is geschikt voor 1, 2 of 3 stroomtrafo's met een secondaire stroom van maximaal 5A. De startstroom bedraagt 10mA. L1 en de N moeten aangesloten worden. Aansluiting op de Eltako RS485-bus geschied via een FBA14, met een afgeschermde twee aderige kabel, bijv. telefoonkabel. De meterstand en het actueel verbruik worden via de Bus verstuurd naar bv. een externe computer of de GFVS 3.0 software, maar kan ook met een FAM14 draadloos verstuurd worden. Hiervoor dient de FAM14 wel een adres te krijgen zoals in de bedieningshandleiding vermeld staat.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type indicatie
Max. stroom (Imax)
Nom. stroom (In)
Hoogte
Nom. spanning (Un) N-L
Geschikt voor
Uitvoering van de interface
Aantal posities totaal (telwerk)
Nom. spanning (Un) L-L
Frequentie
Breedte
Model
Pulsuitgang
Goedkeuring
Energiesoort
Nauwkeurigheidsklasse
Geijkt
Impulstype
Montagewijze
Beschermingsgraad (IP)
Tariefuitvoering
EDL40-signatuur
Terugloopblokkering
Diepte
Breedte in module-eenheden
Pooltype
Tariefsturing
Met vergrendelcode
Type meter