Deze Altivar Process ATV900 frequentieregelaar kan 3-fasige synchrone en asynchrone voedingsmotoren voeden. Hij is geschikt voor motoren met een nominaal vermogen tot 37kW/50HP voor toepassingen die een lichte overbelasting vereisen (tot 120%). Hij is geschikt voor motoren met een nominaal vermogen tot 30 kW/40 pk voor toepassingen die een aanzienlijke overbelasting vereisen (tot 150%). Het werkt bij een nominale voedingsspanning van 200 Vac tot 240 Vac. Deze frequentieregelaar (VSD / VFD) is specifiek ontworpen voor industriële processen. In de volgende marktsegmenten: olie en gas, mijnbouw, mineralen en metalen, food and beverage water en afvalwater. Het biedt hoge motorprestaties op elke motor en totale controle van elke soort koppeling in master/slave-toepassingen. De services van het netwerk helpen operationele continuïteit zelfs in het geval van verbindingsmislukking verzekeren. Webserver- en datalogbestanden helpen de downtime te verminderen met snelle probleemoplossing en preventief onderhoud. De geavanceerde connectiviteit, inclusief EtherNet/IP en Modbus TCP, maakt diepgaande integratie in automatiseringsarchitecturen mogelijk.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Met bedieningselement
Aantal fasen uitgang
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor LON
Nom. uitgangsstroom I2N
Diepte
Met PC-aansluiting
Aantal digitale ingangen
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Breedte
Hoogte
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Netfrequentie
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Aantal analoge ingangen
Aantal analoge uitgangen
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor ASI
Aantal digitale uitgangen
Aantal HW-interfaces overige
Type omvormer
Ondersteunt protocol voor CAN
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Max. uitgangsfrequentie
Aantal HW-interfaces USB
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Met optische interface
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor KNX
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Geïntegreerde remchopper
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Max. uitgangsspanning
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor BACnet
Aantal interfaces PROFINET
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus