Deze softstarter kan 3-fase asynchrone motoren in de voedingslijn of delta-aansluiting voeden. Deze softstarter heeft een vermogen van 88A en 230V tot 440V, een nominaal vermogen tot 45kW (400V tot 440V in de voedingsleiding) en tot 75kW (400V tot 440V in de motordeltaansluiting). Het is ontworpen voor eenvoudige en complexe machines zoals centrifugaal- en zuigerpompen, ventilatoren, schroefcompressoren en materiaalbehandelingsapparatuur. Slanke bouwvorm verbetert de veelzijdigheid en maakt montage in frames van alle soorten machines mogelijk. Het beschikt over een geïntegreerde bypass. Dit vermindert de ruis en vermindert de warmteafvoer. Dankzij de compatibiliteit met SoMove-software kunnen configuraties en instellingen eenvoudig worden overgedragen, zodat reserveonderdelen snel kunnen worden geïnstalleerd. Het zorgt voor een vlotte start van uw machines, vermijdt mechanische spanningen en verlengt hun levensduur.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C
Functie
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Beschermingsgraad (IP)
Nom. stuurspanning bij DC
Type stuurspanning
Met display
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V
Nom. spanning Ue
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor
Interne by-pass schakelaar
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V
Torque control