Deze Altistart 22 softstarter kan 3-fase asynchrone motoren voeden in de aansluiting van de toevoerleiding. Het heeft een nominaal vermogen van 47A, een nominaal vermogen van 11kW tot 30kW en een nominale spanning van 230V tot 500V AC. Het is ontworpen voor eenvoudige en complexe machines zoals centrifugale en zuigerpompen, ventilatoren, schroefcompressoren en materiaalbehandelingsapparatuur. Een slanke vormfactor verbetert de veelzijdigheid; maakt montage in frames mogelijk, van welke soort machines dan ook. De UPS beschikt over een geïntegreerde bypass, waardoor er minder geluid en minder warmteontwikkeling optreedt. Compatibel met SoMove-software maakt het mogelijk configuraties en instellingen eenvoudig over te zetten, zodat reserveonderdelen snel kunnen worden geïnstalleerd. Het zorgt voor een soepele start van uw machine, waarbij mechanische belasting wordt vermeden en de levensduur wordt verlengd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C
Functie
Beschermingsgraad (IP)
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Type stuurspanning
Met display
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V
Interne by-pass schakelaar
Nom. spanning Ue
Torque control
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor