SIRIUS softstarter S0 38 A, 18,5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Schroefklemmen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C
Functie
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V
Beschermingsgraad (IP)
Type stuurspanning
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. spanning Ue
Met display
Torque control
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor
Interne by-pass schakelaar