SIRIUS softstarter S00 6,5 A, 3 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Schroefklemmen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C
Functie
Beschermingsgraad (IP)
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating
Type stuurspanning
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. spanning Ue
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Torque control
Met display
Interne by-pass schakelaar
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V