SIRIUS softstarter S2 72 A, 37 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Veerklemaansluiting
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C
Functie
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. spanning Ue
Beschermingsgraad (IP)
Type stuurspanning
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Met display
Torque control
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V
Interne by-pass schakelaar
Nom. stuurspanning bij DC