SIRIUS softstarter S3 80 A, 45 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Schroefklemmen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C
Functie
Nom. spanning Ue
Beschermingsgraad (IP)
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor
Type stuurspanning
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating
Nom. stuurspanning bij DC
Met display
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V
Torque control
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Interne by-pass schakelaar