System 3000 relais-schakelbasiselement - Schakelen van verlichting en eenfasige motoren. - Aansturing van elektrische vloerverwarmingssystemen en thermische regelaandrijvingen in combinatie met een kamerthermostaat-opzetstuk. - Adaptieve nulpuntschakeling. - Aansluiten van neveneenheden mogelijk. - Automatische lastuitschakeling. Nalooptijden in vijf standen verstelbaar, niet natriggerbaar. - Testbedrijf voor functiecontrole. - Bedrijf met nulleideraansluiting. Combinatie met RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX: - Schakelactuatorkanaal 1-voudig of verwarmingsactuator 1-voudig - Sensorkanaal 1-voudig of 2-voudig. - Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk. - Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk. - temperatuurmeting. - {b}Functieselectie van het basiselement voor schakelen:{\b} maak-/verbreekcontact, trappenhuisfunctie met uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes), vergrendelfunctie, tijdvertragingen. Ingang neveneenheid mogelijk als aanvullend bedieningspunt voor System 3000 basiselement of voor de draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor. - {b}Functieselectie van het basiselement voor ruimtetemperatuurregelaar:{\b}regeling van 230 V-regelaandrijvingen, verwarming, koeling, verwarming en koeling, omschakeling van verwarmings- of koelbedrijf door communicatieobject of ingang neveneenheid. PWM- en tweepuntsregelaar, specificatie absolute en relatieve gewenste waarde, regeling warmtevraag incl. cascade, klepbeveiligingsfunctie. Cyclische bewaking van de vloertemperatuur, servicemodus voor klepuitgang, vorstbeschermingsfunctie (automatisch of via communicatieobject), kalibratie van de temperatuurvoeler, boostfunctie, zomer- en wintercompensatie, scènefunctie (16 scènes). Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 35 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Bevestigingswijze
Frequentie
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder
Samenstelling
Geschikt voor toepassing met drukker
Geschikt voor toepassing met IR-drukker
Montagewijze
Geschikt voor toepassing met RF-drukker
Nom. spanning
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer
Nom. (meet)stroom
Ingang voor nevenunit
Lichtwaardegeheugen
Transparant
Type belasting
Aantal kanalen
Min. diepte van de inbouwdoos
Compatible met Apple HomeKit
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder
Met IFTTT ondersteuning
Compatible met Google Assistant
Compatible met Amazon Alexa