Aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek en voor plafondmontage.Bereik tot 24 m diameter bij een aanbevolen montagehoogte van 3 m (maximale montagehoogte 5 m).Automatische lichtregeling (kanaal 1-4) voor een constant lichtniveau op basis van aanwezigheid en daglicht (ESYLUX Light Control-interface).Ingebouwd fabrieksprogramma dus onmiddellijk bedrijfsklaar.Eenvoudig te programmeren via afstandsbediening met "blue mode"-technologie of via instelelementen.Melder kan vol- of halfautomatisch worden gebruikt.Terug naar 10-50% van de lichtsterkte na afloop van de nalooptijd als oriëntatieverlichting voor gangen of doorgangszones.Geïntegreerde uitschakelwaarschuwing.Standaarduitvoering als inbouwapparaat.Opbouw of plafondinbouw met Toebehoren.Afdekraam en designring eenvoudig verwisselbaar/overschilderbaar (als accessoire verkrijgbaar in de kleur zilver).Uitbreiding van het detectiebereik door aansluiting van slave-apparaten.Gerichte afscherming van de zone met behulp van meegeleverd lensmasker.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Kleur
Materiaalkwaliteit
Oppervlaktebescherming
Model
Achtergrondcontrole
Materiaal
Bedrijfsmodusschakelaar
Uitvoering oppervlakte
Max. reikwijdte frontaal
Bussysteem KNX Secure
Max. reikwijdte zijwaarts
Bussysteem KNX Secure-RF (radiofrequent)
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
Bussysteem KNX
Busaansluiting incl.
Bussysteem Powerline
Max. nalooptijd
Bussysteem radiofrequent
Compatible met Casambi
Aanspreekhelderheid instelbaar
DALI-2 certificaat
Aantal kanalen
Diameter
Diameter reikwijdte op vloer
Bussysteem LON
Geschikt voor plafondmontage
Geschikt voor wandmontage
Hoek reikwijdte horizontaal
Hoek reikwijdte verticaal
Hoogte
Inbouwdiameter
Inbouwdiepte
Met aansluitkabel
Met akoestische sensor
Min. diepte van de inbouwdoos
Min. nalooptijd
Onderkruipbeveiliging
Optimale montagehoogte
Radiofrequent bidirectioneel
RAL-Nummer (vergelijkbaar)
Spanningsvoorziening via bus
Transparant
Trappenhuiscontroller
Uitschakelvertraging zelflerend
Vrije dierzone
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid