KNX-plafondaanwezigheidssensor met 360° detectiehoek. Bereik tot 8 m in diameter bij aanbevolen montagehoogte van 3 m. Zeer compact met een diameter van slechts 33 mm. Te gebruiken in het KNX-bussysteem (EIB), TP (2-draads bus) in combinatie met andere KNX-componenten. Instellen van parameters en functies via ETS (Engineering Tool Software). Handmatig, tijdelijk schakelen/dimmen met eindgebruiker-afstandsbediening. Aanwezigheids- en daglichtafhankelijke constante lichtregeling voor optimale energie-efficiëntie. Aanwezigheidsafhankelijk schakelen van HVAC en aanvullende verlichting. Functies kunnen door KNX-objecten worden geblokkeerd. Als master- of slave-apparaat te gebruiken. KNX-schakelaarsturing voor verlichtingskanalen. Keuze uit twee lichtopbrengsten voor oriëntatieverlichting (10% - 50%). Nachtlichtfunctie voor interne melder-LED.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Materiaalkwaliteit
Oppervlaktebescherming
Model
Achtergrondcontrole
Materiaal
Bedrijfsmodusschakelaar
Andere bussystemen
Uitvoering oppervlakte
Max. reikwijdte frontaal
Max. reikwijdte zijwaarts
Bussysteem KNX Secure
Bussysteem KNX Secure-RF (radiofrequent)
Bussysteem KNX
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
Busaansluiting incl.
Max. nalooptijd
Bussysteem Powerline
Bussysteem radiofrequent
Aanspreekhelderheid instelbaar
Compatible met Casambi
Aantal kanalen
DALI-2 certificaat
Diameter
Bussysteem LON
Diameter reikwijdte op vloer
Geschikt voor plafondmontage
Geschikt voor wandmontage
Hoek reikwijdte horizontaal
Hoek reikwijdte verticaal
Hoogte
Inbouwdiameter
Inbouwdiepte
Met aansluitkabel
Met akoestische sensor
Min. diepte van de inbouwdoos
Min. nalooptijd
Onderkruipbeveiliging
Optimale montagehoogte
Radiofrequent bidirectioneel
RAL-Nummer (vergelijkbaar)
Spanningsvoorziening via bus
Transparant
Trappenhuiscontroller
Uitschakelvertraging zelflerend
Vrije dierzone
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid