Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek en voor plafondmontage.Bereik tot 24 m diameter bij een aanbevolen montagehoogte van 3 m voor toepassing in o.a. kantoren, klaslokalen, vergaderruimtes en doorgangszones met daglicht.Ideaal voor installatie op grote hoogte tot 10 mzoals in sporthallen, magazijnen etc..16 A hoogvermogenrelais (wolfraam voorloopcontact) speciaal voor het schakelen van capacitieve lasten zoals o.a. EVSA's, fluorescentielampen met parallelcompensatie, compacte fluorescentielampen, spaarlampen.Ingebouwd fabrieksprogramma dus onmiddellijk bedrijfsklaar.Automatische lichtregeling (kanaal 1) op basis van aanwezigheid en daglicht.Eenvoudig te programmeren via afstandsbediening met "blue mode"-technologie of via instelelementen (potentiometers).Geïntegreerde keuzeschakelaar voor instelling via afstandsbediening of via regelaars - Bescherming tegen bedieningsfouten en vandalisme.Afscherming van storingsbronnen door regeling van de gevoeligheid via DIP-schakelaar.Extra pulsingang met omschakelfunctie "Ruimte = AAN + UIT/Gang = AAN".Sensor kan vol- of halfautomatisch worden gebruikt (kanaal 1).Standaarduitvoering als inbouwapparaat.Opbouw of plafondinbouw met Toebehoren.Afdekraam en designring eenvoudig verwisselbaar/overschilderbaar (als accessoire verkrijgbaar in de kleur zilver).Uitbreiding van het detectiebereik door aansluiting van slave-apparaten.Gerichte afscherming van de zone met behulp van meegeleverd lensmasker.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Model
Aanspreekgevoeligheid instelbaar
Aansluitwijze
Max. reikwijdte frontaal
Aanspreekhelderheid
Max. reikwijdte zijwaarts
Aanspreekhelderheid instelbaar
Beschermingsgraad (IP)
Aantal schakelzones
Kleur
Achtergrondcontrole
Diameter
Antibacteriële behandeling
Bediening op afstand
Optimale montagehoogte
Geschikt voor plafondmontage
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie
C-Belasting
Min. diepte van de inbouwdoos
Compatible met Amazon Alexa
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Casambi
Compatible met Google Assistant
Constantlichtregeling
Diameter reikwijdte op vloer
Dimfunctie met dimmerbasiselement
Frequentie
Gedwongen inschakeling
Gedwongen uitschakeling
Geschikt voor draadloos
Geschikt voor wandmontage
Halogeenvrij
Hoek reikwijdte horizontaal
Hoogte
HVAC-aansturing
Inbouwdiameter
Inbouwdiepte
Inschakelvertraging
Koppelbaar aan netwerk
Materiaal
Materiaalkwaliteit
Max. inschakelstroom
Max. nalooptijd
Max. presentiebereik
Max. schakelvermogen
Max. schakelvermogen LED
Met aansluitkabel
Met afstandsbediening
Met akoestische sensor
Met alarmfunctie
Met IFTTT ondersteuning
Met signaaleenheid
Min. nalooptijd
Nom. spanning
Omgevingstemperatuur
Onderkruipbeveiliging
Oppervlaktebescherming
Overbruggingsschakelaar
RAL-Nummer (vergelijkbaar)
Scanhoek
Spanningstype
Transparant
Trappenhuiscontroller
Uitschakelvertraging
Uitvoering oppervlakte
Vrije dierzone
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid
Zwenkbereik sensor, horizontaal
Zwenkbereik sensor, verticaal