Design-KNX-aanwezigheidssensor voor plafondinbouw met detectiehoek van 360°.Bereik met een diameter van ca. 8 meter bij een aanbevolen montagehoogte van 3 m (maximale montagehoogte 5 m).Te gebruiken in het KNX-bussysteem (EIB), TP (2-draads bus) in combinatie met andere KNX-componenten.Instellen van parameters en functies via ETS (Engineering Tool Software).Handmatig, tijdelijk schakelen/dimmen met eindgebruiker-afstandsbediening.Communicatieobjecten (volledige lijst met communicatieobjecten op www.esylux.com), Constante lichtregeling of schakelen, Verwarming, ventilatie en airco (HVAC), Blokkering voor verwarming, ventilatie en airco (HVAC), Uitgang lichtwaarde (2 bytes), Statusmelding, Aanwezigheidsuitgang HVAC (verwarming, ventilatie, airco), Te gebruiken als master of slave, KNX-schakelaarsturing voor verlichtingskanalen, Vol- of halfautomatisch, Oriëntatieverlichting met keuze uit 2 lichtwaarden 10 % - 50 %, Testmodus, Correctiefactor voor ruimteverlichting, Gevoeligheid sensor instelbaar 1 t/m 4.Standaarduitvoering als inbouwapparaat.Plafondinbouw met toebehoren mogelijk.Gerichte afscherming van de zone met behulp van meegeleverd lensmasker.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Kleur
Materiaalkwaliteit
Oppervlaktebescherming
Model
Achtergrondcontrole
Materiaal
Bedrijfsmodusschakelaar
Andere bussystemen
Uitvoering oppervlakte
Max. reikwijdte frontaal
Max. reikwijdte zijwaarts
Bussysteem KNX Secure
Bussysteem KNX Secure-RF (radiofrequent)
Bussysteem KNX
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
Busaansluiting incl.
Max. nalooptijd
Bussysteem Powerline
Bussysteem radiofrequent
Aanspreekhelderheid instelbaar
Compatible met Casambi
Aantal kanalen
DALI-2 certificaat
Diameter
Bussysteem LON
Diameter reikwijdte op vloer
Geschikt voor plafondmontage
Geschikt voor wandmontage
Hoek reikwijdte horizontaal
Hoek reikwijdte verticaal
Hoogte
Inbouwdiameter
Inbouwdiepte
Met aansluitkabel
Met akoestische sensor
Min. diepte van de inbouwdoos
Min. nalooptijd
Onderkruipbeveiliging
Optimale montagehoogte
Radiofrequent bidirectioneel
RAL-Nummer (vergelijkbaar)
Spanningsvoorziening via bus
Transparant
Trappenhuiscontroller
Uitschakelvertraging zelflerend
Vrije dierzone
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid