In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Nalooptijd en lichtsterktedrempel instelbaarvoor basiselementen "licht" art.nr.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IEBedoeld gebruikAutomatisch schakelen van verlichting afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkteGebruik met systeembasiselement voor het schakelen of dimmen of neventoestel 3-draadsWandmontage op systeembasiselement ProducteigenschappenUitbreiding van de registratiezone in combinatie met neventoestel 3-draadsBediening met neventoestel 2-draads of 3-draads, draaineventoestel of impulsdrukkerInschakelen met laatste lichtsterkte of vaste inschakellichtsterkte, met dimeenheidInschakellichtsterkte via neventoestel kan permanent worden bewaard, met dimeenheidVerlichting via neventoestel dimbaar, met dimeenheidAfschermkap voor het beperken van de registratiezoneVaste gevoeligheidNalooptijd instelbaarLichtsterktedrempel instelbaarOmgevingstemperatuur: -20 ... +45 °COpslag-/transporttemperatuur: -25 ... +70 °CLichtsterkte-instelling: ca. 5 ... 1.000 lx (en dagbedrijf)Nalooptijd: ca. 10 s ... 30 minMontagehoogte: 1,10 mDetectiehoek: 180°Afmetingen (B x H): 70 x 70 mm
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Geschikt voor draadloos
Max. reikwijdte frontaal
Kleur
Max. reikwijdte zijwaarts
Trappenhuiscontroller
Halogeenvrij
Min. nalooptijd
Bedrijfsmodusschakelaar
Max. nalooptijd
Met lichtsensor
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
Materiaal
Materiaalkwaliteit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)
Met bewegingssensor
Compatible met Apple HomeKit
Met aanwezigheidsmelder
Onderkruipbeveiliging
HVAC-aansturing
Aanspreekhelderheid instelbaar
Met IFTTT ondersteuning
Constantlichtregeling
Dimfunctie met dimmerbasiselement
Compatible met Google Assistant
Met oriëntatieverlichting
Montagehoogte
Koppelbaar aan netwerk
Compatible met Amazon Alexa
Ondersteunt protocol voor Zigbee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid
Hoek reikwijdte horizontaal
Gecombineerde bewegingsmelder/drukvlakschakelaar
Vrije dierzone
Uitschakelvertraging zelflerend