Outdoor Endura Style Oval Wall Sensor. Productkenmerken: LED buitenarmatuur voor werking op zonne-energie. PIR-bewegingsdetector en daglichtsensor. Verkrijgbaar met kleurtemperatuur 3.000 K of 4.000 K. Batterij wordt opgeladen via zonnepaneel. Productvoordelen: Eenvoudige en snelle installatie. Vraaggestuurde verlichting en energiebesparing door bewegings- en daglichtsensor. Materialen van hoge kwaliteit. Toepassingsgebieden: Buitengebruik (IP44). Garages. Gevels van gebouwen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Kleur behuizing
Lengte
Nom. spanning
Kleurweergave-index
Spanningstype
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Met bewegingssensor
Hoogte/diepte
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Met lichtsensor
Materiaal behuizing
Kleurtemperatuur
Slagvastheid
Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor noodverlichting
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor pendelophanging
Lamptype
Met luchtsleuven
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor inbouwmontage
Dimbaar DSI
Nom. stroom
Lichtverdeling
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimbaar faseafsnijding
Bediening via Bluetooth
Max. systeemvermogen
Met IFTTT ondersteuning
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Soort bedrading
Met lichtbron
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Stralingshoek regelbaar
Compatible met Apple HomeKit
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar 0-10 V
Lichtkleur
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar Dali
Dimbaar DMX
Dimbaar faseaansnijding
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar RF
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar Zigbee
Dimming programmeerbaar
Compatible met Casambi
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar netspanningsmodulatie
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar Touch and Dim
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar met push-button
Compatible met Google Assistant
Dimbaar Dali-2
Compatible met Amazon Alexa