Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting met zonne-energie
  5. 4058075834781
  • 
Buitenverlichting met zonne-energie - Ledvance Endura wandarmatuur met zonnepaneel 3000K 50lm 81x115mm grijs 4058075834781 - 4058075834781
LEDVANCE

Ledvance Endura wandarmatuur met zonnepaneel 3000K 50lm 81x115mm grijs 4058075834781

Artikelnr.: 
2850602269
Lev. nr.: 
4058075834781
EAN nr.: 
4058075834781
Producttype: 
4058075834781

Brutoprijs

€ 41,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

Armaturen op zonne-energie voor eenvoudige wandmontage, met donkergrijze roestvrijstalen behuizing. Productkenmerken: Roestvrij stalen behuizing. Indirecte verlichting. IP-klasse: IP44. Productvoordelen: Eenvoudige en snelle installatie, onafhankelijk van de stroomvoorziening. Duurzame energie. Oplaadbare batterij met hoge capaciteit. Toepassingsgebieden: Gevels van gebouwen. Ingangsverlichting. Patio's, balkons. Opritten. Technische uitrusting: Complete montage- en verbindingsaccessoires inbegrepen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118026
Plafond-/wandarmatuur
Met lichtsensor Nee
Kleur behuizing Grijs
Lengte 81 mm
Spanningstype AC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Breedte 115 mm
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Slagvastheid IK03
Lichtuittrede Indirect
Rasteruitvoering Mat
Materiaal behuizing Roestvaststaal ( RVS )
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Nom. stroom 210 - mA
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Kleurweergave-index 80-89
Nom. spanning 2 - V
Hoogte/diepte 115 mm
Aantal polen 1
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Dimbaar RF Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Met lichtbron Ja
Lichtkleur regelbaar Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
 
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Max. systeemvermogen 0.5 W
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 25000 h
Kleurtemperatuur 3000 - K
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Compatible met Google Assistant Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lichtkleur Wit
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Soort bedrading Eindig
Met luchtsleuven Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Casambi Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar met push-button Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 50 - 50 lm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company