Vanwege gepland onderhoud is onze webshop/app van 20:00 tot 00:00 tijdelijk niet beschikbaar. Excuses voor het ongemak.
LED vervanging voor CFLni, met 2-pins G24d lampvoet voor C-VSA en netspanning. Productkenmerken: LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains. Levensduur: max. 30.000 u. Rotatable base around its longitudinal axis (± 90°). G24d-basis/voet met twee insteekvoetjes en twee-pins plug-in. IP-klasse: IP20. Kwik-vrije lampen. Productvoordelen: Eenvoudige montage. Laag energieverbruik. Eenvoudige lampvervanging dankzij compact ontwerp. Directe werking op 230 V wisselstroom mogelijk. Toepassingsgebieden: Algemene verlichting bij omgevingstemperaturen van -20…+45 °C. Supermarkten en warenhuizen. Wandelpaden en gangen. Hotels, restaurants.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Dimbaar
Kleurweergave-index
Voet
Spanningstype
Geschikt voor elektronisch VSA
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612
Kleur
Kleur behuizing
Uitvoering glas/afdekking
Lampvorm
Met bewegingssensor
Met schemeringsschakelaar
Dimbaar Zigbee
Dimbaar Bluetooth
Met afstandsbediening
Diameter
Lichtstroom
Met IFTTT ondersteuning
Lengte
Specifieke lichtstroom lamp
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar Touch and Dim
Bediening op afstand mogelijk
Beschermingsgraad (IP)
Filament lamp
Stralingshoek
Nom. spanning
Gemiddelde nom. levensduur
Vermogensfactor
Compatible met Amazon Alexa
Lichtkleur volgens EN 12464-1
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Compatible met Google Assistant
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Nom. stroom
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar Wi-Fi
Min. aantal schakelcycli
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015
Kleurtemperatuur
Lampvermogen
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor magnetisch VSA