Compacte constante stroom LED drivers. Productkenmerken: Voedingsspanning: 220…240 V. Lijnfrequentie: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Lijnspanning: 198…264 V. Veiligheid conform EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Radio-ontstoring conform EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Harmonische vervorming conform EN 61000-3-2. Immuniteit conform EN 61547. Levensduur: maximaal 100.000 uur (temperatuur bij Tc = 65 °C, maximaal 10% foutpercentage). Onafhankelijke aansluiting via doorlussen (uitgezonderd OTi DALI 15). Productvoordelen: Veelzijdige DALI window driver dankzij flexibel uitgangskenmerk. Zeer hoog rendement en zeer grote betrouwbaarheid. Bescherming van het systeem dankzij temperatuurbeheer en Smart Control. Kwalitatief hoogwaardig dimmen van 1…100% door middel van dimmen via amplitude (OTi DALI 15). Toepassingsgebieden: Installatie in noodverlichtingssystemen conform IEC 61347-2-13, appendix J. Geschikt voor gebruik in armaturen met flexibele stroominstelling (DALI, CLO, LEDset). Geschikt voor SELV installaties voor binnengebruik. Geschikt voor armaturen van de beschermingsklasse I en II. Geschikt voor downlights, spotlights, LED panelen, enzovoorts.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Dimbaar 0-10 V
Geschikt voor buitengebruik
Behuizing
Lengte
Beschermingsgraad (IP)
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Hoogte
Breedte
Dimbaar LineSwitch
Uitgangsspanning
Geschikt voor constante stroom
Omgevingstemperatuur
Overtemperatuurbeveiliging
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)
Dimming fabrikantspecifiek
Overbelastingsbeveiliging
Dimbaar RF
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar Dali
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor constante spanning
Dimming programmeerbaar
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar DMX
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar DSI
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar Dali-2
Dimbaar met push-button
Met IFTTT ondersteuning
Dimbaar Zigbee
Dimbaar Touch and Dim
Bediening via Bluetooth
Compatible met Google Assistant
Compatible met Amazon Alexa