De Philips MASTER VALUE MR16 is de nieuwe serie laagspanningshalogeen MR16-vervangers (12 VAC). De serie maakt niet alleen gebruik van de door Philips gepatenteerde oplossing die uitwisselbaarheid met een brede selectie van transformatoren (12 V) garandeert, maar levert ook een hoge bundelintensiteit die overeenkomt met de traditionele Philips MR16-halogeenlampen van 50W. De Philips MASTER Value LED MR16 garandeert bovendien 100% compatibiliteit aan de achterzijde van de lamp met een perfecte MR16-aansluiting zoals die van MR16-halogeenlampen. De MASTER LEDspot MR16-lamp levert een warme, op halogeen of gloeilamp lijkend licht, die hem ideaal maakt voor accent- en algemene verlichting in de horeca. Hij is in het bijzonder geschikt voor openbare ruimtes zoals recepties, lobby’s, gangen, trappenhuizen en toiletten, waar het licht altijd aan is. De robuust ontworpen MASTER LEDspot biedt keuze uit diverse bundelhoeken voor een duidelijk gedefinieerde bundelspreiding. De bundel bevat geen UV of IR licht waardoor hij bruikbaar is voor het verlichten van warmtegevoelige objecten (levensmiddelen, organische materialen, schilderijen, enz.). De innovatieve actieve koeltechnologie resulteert in maximale prestaties van de lamp.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Voet
Met schemeringsschakelaar
Dimbaar
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Diameter
Kleur
Spanningstype
Kleurweergave-index
Met bewegingssensor
Met afstandsbediening
Lichtkleur volgens EN 12464-1
Dimbaar Touch and Dim
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur
Lampvermogen
Geschikt voor elektronisch VSA
Bediening op afstand mogelijk
Nom. spanning
Vermogensfactor
Met IFTTT ondersteuning
Filament lamp
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612
Lichtstroom
Specifieke lichtstroom lamp
Nom. stroom
Beschermingsgraad (IP)
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Compatible met Google Assistant
Dimbaar Wi-Fi
Geschikt voor magnetisch VSA
Dimbaar faseafsnijding
Lichtsterkte
Lampaanduiding
Gemiddelde nom. levensduur
Dimbaar Zigbee
Compatible met Amazon Alexa
Min. aantal schakelcycli
Materiaal van de gloeilamp
Stralingshoek
Lampvorm
Kleurtemperatuur
Dimbaar Bluetooth
Lengte
Dimbaar faseaansnijding
Compatible met Apple HomeKit
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015