Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Dimbaar Touch and Dim
Aansluitwijze
Rasteruitvoering
Aantal polen
Dimbaar Zigbee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Slagvastheid
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Dimming fabrikantspecifiek
Bediening via Bluetooth
Soort bedrading
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
Dimming programmeerbaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Spanningstype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie
Specifieke lichtstroom armatuur
Breedte
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Buitendiameter
Stralingshoek
Compatible met Amazon Alexa
Flikkerende waarde Pst LM
Compatible met Apple HomeKit
Stralingshoek regelbaar
Compatible met Casambi
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Compatible met Google Assistant
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Constante lichtstroom regeling
Geleiderdoorsnede
Dimbaar
Totale harmonische vervorming (THD)
Dimbaar 0-10 V
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar 1-10 V
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Dimbaar Dali
Geschikt voor inbouwmontage
Dimbaar Dali-2
Vermogensfactor
Dimbaar DMX
Geschikt voor klemmontage
Dimbaar DSI
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar faseaansnijding
Geschikt voor lampvermogen
Dimbaar faseafsnijding
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Dimbaar met push-button
Voorschakelapparaat
Dimbaar netspanningsmodulatie
Geschikt voor noodverlichting
Dimbaar RF
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor plafondmontage
Geschikt voor wandmontage
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Hoogte/diepte
Inbouwbreedte
Inbouwdiameter
Inbouwhoogte/diepte
Inbouwlengte
Kleur behuizing
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Kleurtemperatuur
Kleurweergave-index
Lamptype
Lengte
Lichtkleur
Lichtkleur regelbaar
Lichtstroom regelbaar
Lichtuittrede
Lichtverdeler
Lichtverdeling
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Materiaal afdekking
Materiaal behuizing
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Max. systeemvermogen
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Met aanwezigheidsmelder
Met bevestigingsmateriaal
Met bewegingssensor
Met IFTTT ondersteuning
Met lichtbron
Met lichtsensor
Met luchtsleuven
Met schakelaar
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Nom. spanning
Nom. stroom
Noodstroomvoorzieningssysteem
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Oppervlaktebescherming behuizing