Vanwege een technische update is vanavond (donderdag 23 april) de 'bestellijst-functionaliteit' niet bereikbaar vanaf 16:30 t/m circa 22:00. Onze excuses voor het ongemak.
Decoratief cilindrisch lichtpaaltje met innovatief behuizingsconcept en hoogwaardige LED-optiek. Paal ø 156 mm van corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium met volledig omsloten bevestigingssokkel van roestvrij staal. Corrosiebestendig binnenwerk voor armatuur, spuitgietwerk van dual compound met geïntegreerd afdichtend elastomeer. Met membraanventiel ter beperking van condenswater. Zeewaterbestendige coating. Afdekking van gepoedercoat spuitgietaluminium met heldere cilinder (glas) en translucide antiverblindingslamellen. De robuuste bevestigingssokkel van roestvrij staal zorgt voor een altijd stabiele stand. Slobgaten in de sokkel voor de latere, eenvoudige uitlijning van de armatuur. Aansluitdoos aan sokkel max. 2 x 3 x 2,5 mm² als doorvoerbedrading.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geleiderdoorsnede
Lamphouder
Aansluitwijze
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Voorschakelapparaat
Kleur behuizing
Met grondplaat
Oppervlaktebescherming
Met lichtsensor
Aantal polen
Met bewegingssensor
Spanningstype
Soort verlichtingsarmatuur
Materiaal afdekking
Lamptype
Lichtuittrede
Materiaal behuizing
Stralingshoek
Kleurweergave-index
Geschikt voor lampvermogen
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Nom. spanning
Voorschakelapparaat inbegrepen
Slagvastheid
Kleurtemperatuur
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Diameter
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Met IFTTT ondersteuning
Met lichtbron
Compatible met Amazon Alexa
Beschermingsgraad (IP)
Lichtkleur
Specifieke lichtstroom armatuur
Hoogte/diepte
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Compatible met Google Assistant
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Lichtkleur regelbaar
Stralingshoek regelbaar
Soort bedrading
Lichtverdeling
Vermogensfactor
Lichtstroom regelbaar
Compatible met Apple HomeKit
Nom. stroom
Max. systeemvermogen
Verwisselbare voorschakelapparatuur