De DASAR 215 QPAR111 rond edelstaal 1xGU10 van SLV (BIG WHITE), met productcode 229230 kan worden ingezet voor kantoren, winkels, woningen, openbare ruimte, horeca, buiten. Dit bodeminbouwarmatuur is bedoeld voor vloer inbouw. De Dasar 215 QpAR111 rond Edelstaal 1xGU10 is geschikt buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP67.
De afmetingen van dit product zijn: 21,5 x 16,0 cm (Ø). U monteert dit bodeminbouwarmatuur in de vloer. Houdt rekening met een inbouwdiepte van 18,0 cm.
De Dasar 215 QpAR111 rond Edelstaal 1xGU10 werkt op 230 VAC, met een wattage van 75W.
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een GU10 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Richtbaar
Lengte
Geschikt voor lampvermogen
Hoogte/diepte
Buitendiameter
Lamptype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Breedte
Lichtverdeling
Voorschakelapparaat inbegrepen
Inbouwlengte
Materiaal behuizing
Lamphouder
Dimbaar 1-10 V
Elektrische aansluiting met connectorsysteem
Kleur behuizing
Nom. spanning
Dimbaar DMX
Met IFTTT ondersteuning
Overrijdbaar
Spanningstype
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Beschermingsgraad (IP)
Voorschakelapparaat
Max. belasting
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar Touch and Dim
Constante lichtstroom regeling
Materiaal afdekking
Dimming programmeerbaar
Met lichtbron
Inbouwbreedte
Dimbaar Dali
Lichtstroom regelbaar
Compatible met Amazon Alexa
Soort bedrading
Slagvastheid
Dimbaar Sine Wave Reduction
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Inbouwdiameter
Dimbaar RF
Dimbaar DSI
Dimbaar 0-10 V
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Max. oppervlaktetemperatuur
Max. systeemvermogen
Dimbaar LineSwitch
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar Zigbee
Dimming fabrikantspecifiek
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar netspanningsmodulatie
Compatible met Google Assistant
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar met push-button
Stralingshoek regelbaar
Inbouwhoogte/diepte
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing