Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
De FLATT SENSOR antraciet 1xLED 3000K van SLV (BIG WHITE), met productcode 1002954. Dit wandarmatuur is bedoeld voor wand opbouw. De Flatt Sensor Antraciet 1xled 3000k is geschikt buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP54.
De afmetingen van dit product zijn: 23,0 x 18,0 x 8,0 cm (hxbxd). U monteert dit wandarmatuur in/aan de wand.
Dit product wordt inclusief lichtbron in 3000/4000 geleverd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor lampvermogen
Kleur behuizing
Spanningstype
Met bewegingssensor
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Dimbaar faseafsnijding
Lamptype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geschikt voor opbouwmontage
Lengte
Kleurweergave-index
Voorschakelapparaat
Met IFTTT ondersteuning
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Slagvastheid
Breedte
Met luchtsleuven
Geschikt voor inbouwmontage
Hoogte/diepte
Geschikt voor wandmontage
Dimbaar 1-10 V
Nom. stroom
Nom. spanning
Materiaal behuizing
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor noodverlichting
Met lichtsensor
Dimbaar DMX
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar 0-10 V
Lichtverdeling
Bediening via Bluetooth
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Soort bedrading
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor plafondmontage
Met lichtbron
Dimming fabrikantspecifiek
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimming programmeerbaar
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar Dali-2
Dimbaar RF
Dimbaar Touch and Dim
Kleurtemperatuur
Lichtkleur regelbaar
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar DSI
Max. systeemvermogen
Compatible met Google Assistant
Lichtkleur
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar Dali
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar faseaansnijding
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar Zigbee
Dimbaar met push-button
Stralingshoek regelbaar
Compatible met Casambi