De FRAME BASIC LED zilvergrijs 1xLED 3000K van SLV (BIG WHITE), met productcode 111262 kan worden ingezet voor kantoren, winkels, openbare ruimte, horeca. Dit plafond-/wandarmatuur is bedoeld voor plafond inbouw en wand inbouw. De FRAME BASIC LED zilvergrijs 1xLED 3000K mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.
De afmetingen van dit product zijn: 6,0 x 9,0 x 9,0 cm (hxbxl). U monteert dit plafond-/wandarmatuur in/aan het plafond. Maatvoering van de inbouwopening: 7,5 cm. Houdt rekening met een inbouwdiepte van 6,6 cm.
Dit product wordt inclusief lichtbron geleverd (1 x 1W PowerLED).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal polen
Hoogte/diepte
Breedte
Voorschakelapparaat
Geschikt voor lampvermogen
Geschikt voor pendelophanging
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geleiderdoorsnede
Kleurtemperatuur
Lichtuittrede
Lengte
Geschikt voor noodverlichting
Rasteruitvoering
Materiaal afdekking
Kleur behuizing
Spanningstype
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Lichtverdeling
Lamptype
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Met IFTTT ondersteuning
Voorschakelapparaat inbegrepen
Met bewegingssensor
Kleurweergave-index
Dimbaar RF
Dimbaar faseaansnijding
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar 1-10 V
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Geschikt voor wandmontage
Inbouwbreedte
Bediening via Bluetooth
Dimbaar Zigbee
Met lichtbron
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimbaar DMX
Dimbaar netspanningsmodulatie
Geschikt voor inbouwmontage
Met lichtsensor
Dimbaar Dali-2
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Dimming programmeerbaar
Dimbaar DSI
Dimbaar met push-button
Stralingshoek
Materiaal behuizing
Vermogensfactor
Lichtkleur regelbaar
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar Touch and Dim
Nom. stroom
Lichtstroom regelbaar
Met luchtsleuven
Inbouwlengte
Max. systeemvermogen
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar 0-10 V
Slagvastheid
Soort bedrading
Stralingshoek regelbaar
Dimming fabrikantspecifiek
Nom. spanning
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Geschikt voor plafondmontage
Compatible met Casambi
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Lichtkleur
Compatible met Google Assistant
Dimbaar Dali
Compatible met Amazon Alexa
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Inbouwhoogte/diepte
Oppervlaktebescherming behuizing