De GRAFIT WL antraciet 1xE27 van SLV (BIG WHITE), met productcode 231205 kan worden ingezet voor buiten. Dit plafond-/wandarmatuur is bedoeld voor wand opbouw. De GRAFIT WL antraciet 1xE27 is geschikt voor buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP44.
De afmetingen van dit product zijn: 17,0 x 8,5 x 12,0 cm (hxbxd). U monteert dit plafond-/wandarmatuur in/aan de wand.
De GRAFIT WL antraciet 1xE27 werkt op 230 VAC, met een wattage van 11W.
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een E27 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Geschikt voor noodverlichting
Met bewegingssensor
Lichtverdeling
Geschikt voor inbouwmontage
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Voorschakelapparaat
Kleur behuizing
Lamphouder
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Max. systeemvermogen
Lengte
Hoogte/diepte
Met lichtsensor
Spanningstype
Dimbaar Touch and Dim
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Met IFTTT ondersteuning
Lamptype
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor lampvermogen
Compatible met Apple HomeKit
Soort bedrading
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar 1-10 V
Nom. spanning
Met lichtbron
Materiaal behuizing
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Compatible met Google Assistant
Dimbaar Dali
Dimbaar RF
Dimbaar DSI
Dimbaar met push-button
Geschikt voor opbouwmontage
Lichtuittrede
Dimbaar faseafsnijding
Compatible met Amazon Alexa
Dimming programmeerbaar
Dimbaar Zigbee
Dimbaar Dali-2
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Met luchtsleuven
Voorschakelapparaat inbegrepen
Bediening via Bluetooth
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar 0-10 V
Stralingshoek regelbaar
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar DMX
Dimming fabrikantspecifiek
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar netspanningsmodulatie
Lichtstroom regelbaar
Compatible met Casambi
Geschikt voor plafondmontage