Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
De NUMINOS PD PHASE M zwart/zwart 60gr 1xLED 2700K van SLV (BIG WHITE), met productcode 1004244. Dit pendelarmatuur is bedoeld voor opbouwen. De NUMINOS PD PHASE M zwart/zwart 60gr 1xLED 2700K heeft een zwarte behuizing en zwarte reflector en mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.
De afmetingen van dit product zijn: 8,5 x 18,5 cm (Ø). U monteert dit pendelarmatuur middels opbouwen.
Dit product wordt inclusief lichtbron geleverd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Materiaal behuizing
Breedte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Spanningstype
Lengte
Compatible met Amazon Alexa
Kleurweergave-index
Geschikt voor lampvermogen
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Lamptype
Kleur behuizing
Voorschakelapparaat
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar Dali-2
Geschikt voor noodverlichting
Lichtuittrede
Met lichtbron
Diameter
Hoogte/diepte
Lichtverdeling
Dimbaar 1-10 V
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar
Nom. spanning
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nom. stroom
Pendellengte
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Max. systeemvermogen
Dimming programmeerbaar
Beschermingsgraad (IP)
Ophanging meegeleverd
Soort bedrading
Lichtkleur
Met IFTTT ondersteuning
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar Dali
Dimbaar DSI
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar DMX
Dimbaar RF
Kleurtemperatuur
Dimbaar Zigbee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Bediening via Bluetooth
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar 0-10 V
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar Touch and Dim
Compatible met Google Assistant
Dimming fabrikantspecifiek
Lichtstroom regelbaar
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar netspanningsmodulatie
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar met push-button
Stralingshoek regelbaar