Eenvoudige lineaire armaturen voor een bijzonder elegante look: de IN-LINE spots kunnen zo in het 48V TRACK railsysteem verborgen worden, dat alleen het beste zichtbaar wordt: hoogwaardig licht met een stralingshoek van 35° in verschillende lumensterktes, een via een CCT-switch instelbare lichtkleurtemperatuur (2700K/3000K/4000K) en natuurlijke kleurweergave (CRI>90). Daarnaast creëert de DARKLIGHT REFLECTOR een sfeer die vooral restaurants, bars en hotels in een nieuw licht zet. Bovendien kan de DALI-compatibele en zwenkbare IN-LINE lineaire armatuur ook nog snel en eenvoudig via een railadapter worden geïnstalleerd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor wandmontage
Kleurweergave-index
Breedte
Spanningstype
Geschikt voor lampvermogen
Kleur behuizing
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Met lichtsensor
Geschikt voor pendelophanging
Oppervlak geborsteld
Kleur reflector
Voorschakelapparaat
Lengte
Oppervlaktebescherming
Nom. spanning
Materiaal behuizing
Lichtuittrede
Verstelbaarheid
Constante lichtstroom regeling
Slagvastheid
Hoogte/diepte
Met bewegingssensor
Voorschakelapparaat inbegrepen
Lichtverdeling
Dimbaar Dali
Geschikt voor truss montage
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Max. systeemvermogen
Geschikt voor inbouwmontage
Lamptype
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Met lichtbron
Dimbaar DMX
Geschikt voor stroomrailmontage
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Bediening via Bluetooth
Geschikt voor klemmontage
Geschikt voor plafondmontage
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Dimming programmeerbaar
Geschikt voor opbouwmontage
Lichtkleur regelbaar
Stralingshoek
Dimbaar Sine Wave Reduction
Met IFTTT ondersteuning
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar DSI
Nom. stroom
Dimbaar Dali-2
Lichtkleur
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Lichtstroom regelbaar
Flikkerende waarde Pst LM
Kleurtemperatuur
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar Touch and Dim
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Soort bedrading
Dimbaar faseaansnijding
Compatible met Google Assistant
Dimbaar RF
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar Zigbee
Compatible met Amazon Alexa
Compatible met Casambi
Dimbaar LineSwitch
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar met push-button
Stralingshoek regelbaar