Eenvoudige lineaire armaturen voor een bijzonder elegante look: de IN-LINE spots kunnen zo in het 48V TRACK railsysteem verborgen worden, dat alleen het beste zichtbaar wordt: hoogwaardig licht met een stralingshoek van 35° in verschillende lumensterktes, een via een CCT-switch instelbare lichtkleurtemperatuur (2700K/3000K/4000K) en natuurlijke kleurweergave (CRI>90). Daarnaast creëert de DARKLIGHT REFLECTOR een sfeer die vooral restaurants, bars en hotels in een nieuw licht zet. Bovendien kan de DALI-compatibele en zwenkbare IN-LINE lineaire armatuur ook nog snel en eenvoudig via een railadapter worden geïnstalleerd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur behuizing
Spanningstype
Met lichtsensor
Breedte
Geschikt voor pendelophanging
Voorschakelapparaat
Geschikt voor lampvermogen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleurweergave-index
Geschikt voor wandmontage
Materiaal behuizing
Oppervlaktebescherming
Lichtuittrede
Hoogte/diepte
Kleur reflector
Met bewegingssensor
Lengte
Lichtverdeling
Met lichtbron
Verstelbaarheid
Materiaal afdekking
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Slagvastheid
Lamptype
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor opbouwmontage
Lichtkleur
Compatible met Google Assistant
Nom. spanning
Geschikt voor truss montage
Max. systeemvermogen
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor inbouwmontage
Stralingshoek
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Compatible met Amazon Alexa
Voorschakelapparaat inbegrepen
Met IFTTT ondersteuning
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor plafondmontage
Kleurtemperatuur
Nom. stroom
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar RF
Oppervlak geborsteld
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Dimbaar DMX
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Geschikt voor stroomrailmontage
Soort bedrading
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar Dali-2
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar Dali
Dimbaar Sine Wave Reduction
Flikkerende waarde Pst LM
Geschikt voor klemmontage
Dimbaar faseaansnijding
Lichtkleur regelbaar
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar LineSwitch
Dimbaar Zigbee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Dimbaar met push-button
Constante lichtstroom regeling
Bediening via Bluetooth
Compatible met Casambi
Dimming fabrikantspecifiek
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimming programmeerbaar
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar DSI
Lichtstroom regelbaar
Stralingshoek regelbaar
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015