Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Rechthoekige LED-inbouwarmatuur met microprismatische afscherming PW. Uitvoering M46 (300 mm x 1200 mm). Snelaansluitsysteem type Wieland. Optioneel kan de armatuur uitgerust worden met een noodverlichtingssysteem voor plafondinbouw met 3 uur autonomie. In noodverlichtingsmodus bedraagt de armatuurlichtstroom 500 lm. Een dieper ruimte-effect. Voor systeemplafonds met zichtbare draagprofielen. De armatuurbehuizing sluit aan de zijde van de ruimte vlak aan op het plafondsysteem. Het Sky frame, optioneel verkrijgbaar als toebehoren, creëert in het klassieke, vlakke modulaire plafond een ruimtelijke dieptewerking, de 3-dimensionale contour van een bovenlicht wordt nagebootst. Het optische systeem bestaat uit een hoogefficiënte afscherming van PMMA met microprisma's. Het oppervlak met microprisma's van het optische systeem van PMMA beperkt verblinding, vergeelt niet en wordt niet troebel. Met symmetrische beperkt brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 19. Geschikt voor beeldschermwerk conform EN 12464-1 door beperkte luminantie L = 3000 cd/m2 voor uitstralingshoek boven 65° rondom. Harmonieus lichteffect door gelijkmatig verlichte lichtuitstraling. Individuele vormgeving van het lichtuitstralingsvlak (bijvoorbeeld door bedrukking) en andere oplossingen op maat zijn op aanvraag mogelijk. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 5200 lm, aansluitvermogen 41 W, maximale lichtrendement van de armatuur 127 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L90(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing van profiel uit geëxtrudeerd aluminium. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H)
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Voorschakelapparaat
Geschikt voor wandmontage
Met bewegingssensor
Kleurweergave-index
Spanningstype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Breedte
Kleur behuizing
Geschikt voor inbouwmontage
Met lichtsensor
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Lamptype
Slagvastheid
Geschikt voor pendelophanging
Rasteruitvoering
Dimbaar 0-10 V
Max. systeemvermogen
Lengte
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor noodverlichting
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Aantal polen
Hoogte/diepte
Dimming fabrikantspecifiek
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Lichtuittrede
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar Touch and Dim
Lichtverdeling
Materiaal behuizing
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar faseafsnijding
Voorschakelapparaat inbegrepen
Lichtkleur
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Compatible met Google Assistant
Geschikt voor opbouwmontage
Nom. spanning
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar DSI
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Kleurtemperatuur
Met lichtbron
Dimbaar Dali-2
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar RF
Dimbaar Dali
Dimming programmeerbaar
Inbouwhoogte/diepte
Dimbaar faseaansnijding
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar DMX
Dimbaar Zigbee
Oppervlaktebescherming behuizing
Lichtstroom regelbaar
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar met push-button
Compatible met Apple HomeKit
Geschikt voor plafondmontage
Flikkerende waarde Pst LM
Bediening via Bluetooth
Vermogensfactor
Stroboscoopeffectwaarde SVM