Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Vierkante LED-inbouwarmatuur met microprismatische afscherming PW. Uitvoering M73 (600 mm x 600mm). Snelaansluitsysteem type Wieland. Optioneel kan de armatuur uitgerust worden met een noodverlichtingssysteem voor plafondinbouw met 3 uur autonomie. In noodverlichtingsmodus bedraagt de armatuurlichtstroom 575 lm. Een dieper ruimte-effect. Voor systeemplafonds met zichtbare draagprofielen. De armatuurbehuizing sluit aan de zijde van de ruimte vlak aan op het plafondsysteem. Het Sky frame, optioneel verkrijgbaar als toebehoren, creëert in het klassieke, vlakke modulaire plafond een ruimtelijke dieptewerking, de 3-dimensionale contour van een bovenlicht wordt nagebootst. Het optische systeem bestaat uit een hoogefficiënte afscherming van PMMA met microprisma's. Het oppervlak met microprisma's van het optische systeem van PMMA beperkt verblinding, vergeelt niet en wordt niet troebel. Met symmetrische beperkt brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 19. Geschikt voor beeldschermwerk conform EN 12464-1 door beperkte luminantie L = 3000 cd/m2 voor uitstralingshoek boven 65° rondom. Harmonieus lichteffect door gelijkmatig verlichte lichtuitstraling. Individuele vormgeving van het lichtuitstralingsvlak (bijvoorbeeld door bedrukking) en andere oplossingen op maat zijn op aanvraag mogelijk. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 4200 lm, aansluitvermogen 31 W, maximale lichtrendement van de armatuur 135 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L90(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing van profiel uit geëxtrudeerd aluminium. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 596
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Rasteruitvoering
Lichtuittrede
Voorschakelapparaat
Geschikt voor pendelophanging
Spanningstype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Met bewegingssensor
Met lichtsensor
Kleurweergave-index
Lichtverdeling
Hoogte/diepte
Geschikt voor noodverlichting
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Breedte
Geschikt voor wandmontage
Aantal polen
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Kleurtemperatuur
Lamptype
Geschikt voor inbouwmontage
Dimbaar Dali
Kleur behuizing
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Materiaal behuizing
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Max. systeemvermogen
Dimbaar RF
Lengte
Dimbaar faseafsnijding
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar DSI
Dimbaar faseaansnijding
Slagvastheid
Constante lichtstroom regeling
Compatible met Apple HomeKit
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar 1-10 V
Compatible met Google Assistant
Dimbaar Zigbee
Nom. spanning
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar DMX
Compatible met Amazon Alexa
Bediening via Bluetooth
Met lichtbron
Dimming programmeerbaar
Flikkerende waarde Pst LM
Dimbaar 0-10 V
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Dimbaar Dali-2
Vermogensfactor
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor plafondmontage
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimming fabrikantspecifiek
Lichtkleur
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar met push-button
Lichtkleur regelbaar
Lichtstroom regelbaar
Inbouwhoogte/diepte