Led Plafondopbouwarmatuur met microprismatische afscherming, rechthoekig. Met vier geïntegreerde ledpanels. Met blauwe lichtomkadering. Met blauwe lichtomkadering. Voor montage op plafonds en overhangen in binnenruimten. Met hoogefficiënte optiek met microprisma's CDP. Volkomen harmonieus lichteffect door gelijkmatig verlichte lichtuitstraling. Met symmetrische beperkt brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 19. Geschikt voor beeldschermwerkplek conform EN 12464-1 door beperkte luminanties L = 1500 cd/m2 voor uitstralingshoek boven 65° rondom. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 3800 lm, aansluitvermogen 30 W, maximale lichtrendement van de armatuur 127 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 70.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Afmetingen (L x B): 1245 mm x 310 mm, armatuurhoogte 73 mm. Veersluiting voor comfortabele opening en montage. Met exclusieve omlopende lichtrand. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK06, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 8,5 kg. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurklemmen (Touch DIM). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur kan optioneel uitgerust worden met de functionaliteit Monitoring Ready (MOR). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voor
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Breedte
Kleur behuizing
Geschikt voor pendelophanging
Met bewegingssensor
Materiaal behuizing
Aansluitwijze
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Dimbaar Dali
Lengte
Voorschakelapparaat
Lichtuittrede
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Kleurtemperatuur
Spanningstype
Rasteruitvoering
Bediening via Bluetooth
Geschikt voor inbouwmontage
Lamptype
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar 1-10 V
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Kleurweergave-index
Met lichtsensor
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar DMX
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor wandmontage
Aantal polen
Flikkerende waarde Pst LM
Lichtkleur regelbaar
Geschikt voor opbouwmontage
Constante lichtstroom regeling
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Geschikt voor noodverlichting
Hoogte/diepte
Oppervlaktebescherming behuizing
Lichtstroom regelbaar
Max. systeemvermogen
Dimbaar RF
Vermogensfactor
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Lichtverdeling
Dimbaar 0-10 V
Compatible met Apple HomeKit
Dimming programmeerbaar
Slagvastheid
Dimming fabrikantspecifiek
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar Touch and Dim
Nom. spanning
Dimbaar netspanningsmodulatie
Met lichtbron
Dimbaar DSI
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar Dali-2
Lichtkleur
Compatible met Google Assistant
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Compatible met Amazon Alexa
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar Zigbee
Dimbaar met push-button