Led Plafondopbouwarmatuur met microprismatische afscherming, rechthoekig. Met vier geïntegreerde ledpanels. Met gele lichtomkadering. Met gele lichtomkadering. Voor montage op plafonds en overhangen in binnenruimten. Met hoogefficiënte optiek met microprisma's CDP. Volkomen harmonieus lichteffect door gelijkmatig verlichte lichtuitstraling. Met symmetrische beperkt brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 19. Geschikt voor beeldschermwerkplek conform EN 12464-1 door beperkte luminanties L = 1500 cd/m2 voor uitstralingshoek boven 65° rondom. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 3800 lm, aansluitvermogen 30 W, maximale lichtrendement van de armatuur 127 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 70.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Afmetingen (L x B): 1245 mm x 310 mm, armatuurhoogte 73 mm. Veersluiting voor comfortabele opening en montage. Met exclusieve omlopende lichtrand. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK06, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 8,5 kg. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurklemmen (Touch DIM). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur kan optioneel uitgerust worden met de functionaliteit Monitoring Ready (MOR). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Rasteruitvoering
Lengte
Kleur behuizing
Breedte
Spanningstype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Met bewegingssensor
Aansluitwijze
Kleurweergave-index
Lichtuittrede
Voorschakelapparaat
Met lichtsensor
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor noodverlichting
Hoogte/diepte
Lichtverdeling
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Aantal polen
Dimbaar Dali
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar faseafsnijding
Slagvastheid
Geschikt voor inbouwmontage
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Met lichtbron
Materiaal behuizing
Bediening via Bluetooth
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar Touch and Dim
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar DSI
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Lamptype
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Kleurtemperatuur
Compatible met Google Assistant
Constante lichtstroom regeling
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar faseaansnijding
Geschikt voor opbouwmontage
Nom. spanning
Flikkerende waarde Pst LM
Max. systeemvermogen
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Vermogensfactor
Dimbaar RF
Lichtkleur
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Geschikt voor plafondmontage
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar DMX
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar Dali-2
Dimbaar Zigbee
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar 0-10 V
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimming programmeerbaar
Dimming fabrikantspecifiek
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar met push-button
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Lichtkleur regelbaar
Lichtstroom regelbaar