Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
LED-apparatendrager voor lichtlijnsysteem E-Line 7651 Fix. Uitvoering voor gebruik in toepassingsgebieden waarin de lichtlijn moet voldoen aan hoge eisen op het gebied van temperatuurbestendigheid, armatuurrendement en levensduur. Apparatendragers met een lengte van 1475 mm lenen zich tot de configuratie van nieuwe installaties en voor de renovatie van oude installaties met E-Line T5N/LED-lichtlijnsystemen. Conform DIN 10500. De armaturen zijn geschikt voor gebruik in ondernemingen van de levensmiddelen- of drankindustrie die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Te combineren met draagprofielen van het type E-Line Fix 0765.... Compatibel met draagprofielen van het type E-Line T5N/LED 07650.... Gereedschaploos aan het draagprofiel te bevestigen met behulp van roestvrijstalen kliksluitingen. Een hoorbare klik bevestigt de vakkundige montage van de apparatendrager en het draagprofiel. De transparante montage-elementen uit UV-bestendig PC kunnen na de succesvolle montage verwijderd worden ter bescherming tegen demontage en diefstal. Door apparatendragers met verschillende stralingskarakteristieken of lichtstromen te combineren in één lichtlijn, krijgt de verlichtingsinstallatie een harmonieuze en gelijkmatige aanblik, aangezien de verschillende varianten dezelfde afmetingen hebben.. Stralingskarakteristiek: slim-lambertian. Halfwaardehoek C0 = 108°, C90 = 102°, Hoofduitstralingshoek C0 = 0°. Het optisch systeem bestaat uit een translucide, zeer vlak opliggende afscherming van PMMA met een hoge lichtdoorlating, Opbouwhoogte 26 mm. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting (13%). Insectendicht lampcompartiment met beschermklasse IP50. Aanbevolen installatiehoogte: 2,5 - 4 m. Met twee LED-modules (2 x 96 LED). Opgewekt licht vrij van infrarode (IR) en ultraviolette (UV) component. De armatuurlichtstroom van de apparatendrager wordt in het productieproces naar wens van de klant digitaal vastgelegd. Geparametreerde o
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lamptype
Kleurtemperatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Breedte
Nom. spanning
Kleurweergave-index
Aansluitwijze
Spanningstype
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar faseafsnijding
Reflector
Lichtuittrede
Beschermingsgraad (IP)
Lengte
Aantal polen
Hoogte/diepte
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Bediening via Bluetooth
Kleur behuizing
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Met lichtbron
Dimbaar DSI
Geschikt voor noodverlichting
Materiaal behuizing
Dimming programmeerbaar
Lichtkleur regelbaar
Voorschakelapparaat
Max. systeemvermogen
Lichtkleur
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar Touch and Dim
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar Sine Wave Reduction
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Lichtverdeling
Dimbaar Dali
Dimbaar DMX
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar RF
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar Zigbee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar LineSwitch
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar met push-button
Vermogensfactor