LED-opzet- en aanzetarmatuur van de volgende generatie met strakke lijnen en een attractief silhouet. Met intelligent label voor het snel oproepen van armatuurgegevens door middel van de QR-Code. Met autarkische vermogensbeperking door middel van geïntegreerde elektronische signaalverwerkingseenheid. Beperking van de armatuurlichtstroom tot 50% voor een periode van 7 uur (-2h/+5h). Het middelpunt van de inschakelduur wordt dagelijks opnieuw bepaald. Opzet- en aanzetarmatuur, masttop Ø 76 mm. Hellingshoek instelbaar tussen 0° en 90° in stappen van 5°, met schaalaanduiding. Eenvoudig en snel te verstellen van opzet- in aanzetmontage door middel van een van buitenaf toegankelijke schroef. Wandmontage is mogelijk met afzonderlijk te bestellen toebehoren. Mastbevestiging door middel van twee rvs bevestigingsschroeven conform EN 60598-2-3. Kan door middel van afzonderlijk te bestellen reduceerstukken ook gemonteerd worden op masten met top Ø 42, 48 en 60 mm. Passender Mast auf Anfrage. In MLT-uitvoering (Multi-Lens-Technology), bestaande uit hoogefficiënte UV- en temperatuurbestendige lenzensystemen in viervoudige opstelling. Met asymmetrische brede lichtverdeling. Extra stralingskarakteristieken beschikbaar voor een flexibele aanpassing aan klantspecifieke verlichtingstaken. Een afscherming voor inbouw achteraf aan de achterzijde/zijkant is te verkrijgen als afzonderlijk te bestellen toebehoren. Armatuurlichtstroom en lichtkleur vast, met stabilisatie van de lichtstroom aan het einde van de levensduur (CLO). Ledsysteem bestaande uit 4 MLT-ledmodules met telkens 4 leds. Armatuurlichtstroom 2600 lm, aansluitvermogen 23 W, maximale lichtrendement van de armatuur 113 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 2200 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 70. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 5 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur Lclo(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Oppervlaktebescherming
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Voorschakelapparaat
Montagewijze
Met lichtsensor
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Breedte
Kleurweergave-index
Voorschakelapparaat inbegrepen
Met aansluitkabel
Spanningstype
Hoogte/diepte
Geleiderdoorsnede
Instelbare optiek
Kleur behuizing
Lengte
Met radiosturing
Max. systeemvermogen
Kabellengte
Materiaal behuizing
Geschikt voor topmaat
Afstandsbediening
Beschermingsgraad (IP)
Lamptype
Met programmagestuurde lichtregeling
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Aantal polen
Nom. spanning
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar Dali
Slagvastheid
Dimbaar 0-10 V
Specifieke lichtstroom armatuur
Constante lichtstroom regeling
Met lichtbron
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar RF
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar LineSwitch
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimming programmeerbaar
Dimming fabrikantspecifiek
Kleurtemperatuur
Dimbaar Zigbee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar netspanningsmodulatie
Lichtkleur
Bediening via Bluetooth
Lichtverdeler
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar DMX
Dimbaar DSI
Vermogensfactor