Decoratieve, ronde opbouwarmatuur met een cilindrische, opalen diffuser van PC, slagvast. Optioneel zijn als toebehoren decoratieve bekledingen verkrijgbaar voor perfect passende licht- en ruimte-ensceneringen, die op verzoek van de klant ook in aangepaste kleuren kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. In noodverlichtingsuitvoering voor decentrale noodverlichting, nominaal bedrijf 3 uur. Armatuurlichtstroom in de bedrijfsmodus noodverlichting: 370 lm. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. In combinatie met het afzonderlijk te bestellen toebehoren (ZVF...) is de armatuur beschermd tegen vandalisme en balvast conform DIN 18032-3. Voor wand- of plafondmontage. Met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook geschikt voor semi-inbouwmontage (plafond met uitsparing) en verlaagde montage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. De invoeropening voor de voeding en de bevestigingspunten komen overeen met die van de series 740N, Mondia. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 4000 lm, aansluitvermogen 35 W, maximale lichtrendement van de armatuur 114 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonde
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lamptype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Voorschakelapparaat
Spanningstype
Buitendiameter
Kleur behuizing
Met lichtbron
Rasteruitvoering
Nom. spanning
Met lichtsensor
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Aansluitwijze
Met bewegingssensor
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Geschikt voor pendelophanging
Max. systeemvermogen
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Lichtuittrede
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Kleurweergave-index
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar faseafsnijding
Slagvastheid
Lichtkleur
Lichtverdeling
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Aantal polen
Geschikt voor inbouwmontage
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Voorschakelapparaat inbegrepen
Constante lichtstroom regeling
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar Dali
Hoogte/diepte
Kleurtemperatuur
Flikkerende waarde Pst LM
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar DMX
Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor noodverlichting
Dimbaar RF
Vermogensfactor
Dimbaar Touch and Dim
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar Zigbee
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar Dali-2
Dimming programmeerbaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Lichtverdeler
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar DSI
Dimming fabrikantspecifiek
Compatible met Apple HomeKit
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Compatible met Google Assistant
Dimbaar netspanningsmodulatie
Inbouwhoogte/diepte
Lichtkleur regelbaar
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar faseaansnijding
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar met push-button
Lichtstroom regelbaar