Decoratieve opzetarmatuur met vlak afdekglas, Paraboolvormig mastopzetstuk. Met intelligent label voor het snel oproepen van armatuurgegevens door middel van de QR-Code. Opzetarmatuur voor masttop Ø 76 mm, Mastbevestiging door middel van twee rvs bevestigingsschroeven conform EN 60598-2-3. Kan door middel van afzonderlijk te bestellen reduceerstukken ook gemonteerd worden op masten met top Ø 60 mm. Passender Mast auf Anfrage. Optisch systeem uitgevoerd in multi-lens-technologie (MLT). Optisch systeem bestaande uit hoogefficiënte uv- en temperatuurbestendige lenzensystemen. Met asymmetrische brede lichtverdeling. Geoptimaliseerd voor een horizontale oriëntatie van de armatuurbehuizing. Extra stralingskarakteristieken beschikbaar voor een flexibele aanpassing aan klantspecifieke verlichtingstaken. Een afscherming voor inbouw achteraf aan de achterzijde/zijkant is te verkrijgen als afzonderlijk te bestellen toebehoren. Armatuurlichtstroom en lichtkleur vast, met stabilisatie van de lichtstroom aan het einde van de levensduur (CLO). Met 4 ledmodules. Ledmodule bestaande uit vier leds, inclusief optisch systeem. Armatuurlichtstroom 3500 lm, aansluitvermogen 34 W, maximale lichtrendement van de armatuur 103 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 70. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 5 SDCM. Andere LED-lichtkleuren op aanvraag verkrijgbaar. Gemiddelde opgegeven levensduur LCLO(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium. Oppervlak antraciet gecoat (DB 703). Coating voor zeeklimaat op aanvraag. Hellingshoek instelbaar Instelbaar tussen 0° en 90°, vergrendelbaar in stappen van 10°. Afdekglas uit thermisch behandeld enkelvoudig veiligheidsglas met heat soak test. Afdekglas afgedicht in de armatuurbehuizing. Met een lichtdoorlating van > 98%. Beschermcategorie (EN 61140): II, be
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Spanningstype
Kleur behuizing
Breedte
Met lichtsensor
Materiaal behuizing
Hoogte/diepte
Aansluitwijze
Aantal polen
Voorschakelapparaat
Beschermingsgraad (IP)
Met aansluitkabel
Lengte
Nom. spanning
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Oppervlaktebescherming
Lamptype
Dimbaar 0-10 V
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Voorschakelapparaat inbegrepen
Max. systeemvermogen
Met lichtbron
Met radiosturing
Kleurweergave-index
Geschikt voor topmaat
Dimbaar LineSwitch
Met programmagestuurde lichtregeling
Constante lichtstroom regeling
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Instelbare optiek
Dimbaar 1-10 V
Slagvastheid
Dimbaar faseafsnijding
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar Dali
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar DMX
Kleurtemperatuur
Dimming programmeerbaar
Lichtverdeler
Bediening via Bluetooth
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar Sine Wave Reduction
Specifieke lichtstroom armatuur
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Lichtkleur
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar DSI
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar faseaansnijding
Vermogensfactor
Afstandsbediening
Dimbaar RF
Dimbaar Zigbee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16