Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Vierkante LED-plafondinbouwarmatuur met afscherming van PMMA met prismastructuur. Uitvoering M73 (600 mm x 600mm). Voor systeemplafonds met zichtbare draagprofielen. Afscherming van PMMA met optiek met microprisma's. Met symmetrische beperkt brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 19. Geschikt voor beeldschermwerk conform EN 12464-1 door beperkte luminantie L = 3000 cd/m2 voor uitstralingshoek boven 65° rondom. Harmonieus lichteffect door gelijkmatig verlichte lichtuitstraling. Lichtstroom van armatuur instelbaar in 2 stappen. Armatuurlichtstroom 2900 lm - 3600 lm, aansluitvermogen 24 W - 31 W, maximale lichtrendement van de armatuur 121 lm/W. Lichtkleur warm wit of neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K of 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 5 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L65(tq 25 °C) = 50.000 h. Armatuurbehuizing uit aluminium. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Afmetingen (L x B): 595 mm x 595 mm, armatuurhoogte 69 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, Beschermklasse aan de zijde van de ruimte: IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 2,4 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Dimming fabrikantspecifiek
Aansluitwijze
Dimming programmeerbaar
Aantal polen
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Flikkerende waarde Pst LM
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Bediening via Bluetooth
Geleiderdoorsnede
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Breedte
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Compatible met Amazon Alexa
Geschikt voor inbouwmontage
Compatible met Apple HomeKit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Compatible met Google Assistant
Geschikt voor noodverlichting
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar 0-10 V
Geschikt voor pendelophanging
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar Dali
Geschikt voor wandmontage
Dimbaar Dali-2
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar DMX
Hoogte/diepte
Dimbaar DSI
Inbouwbreedte
Dimbaar faseaansnijding
Inbouwhoogte/diepte
Dimbaar faseafsnijding
Inbouwlengte
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Kleur behuizing
Dimbaar met push-button
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar netspanningsmodulatie
Kleurtemperatuur
Dimbaar RF
Kleurweergave-index
Dimbaar Touch and Dim
Lamptype
Dimbaar Zigbee
Lengte
Lichtkleur
Lichtkleur regelbaar
Lichtstroom regelbaar
Lichtuittrede
Lichtverdeling
Materiaal behuizing
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Max. systeemvermogen
Met bewegingssensor
Met lichtbron
Met lichtsensor
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Nom. spanning
Oppervlaktebescherming behuizing
Rasteruitvoering
Slagvastheid
Spanningstype
Stralingshoek regelbaar
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Vermogensfactor
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Voorschakelapparaat
Voorschakelapparaat inbegrepen