Vierkante LED-plafondinbouwarmatuur met afscherming van PMMA met prismastructuur. Uitvoering M73 (600 mm x 600mm). Voor systeemplafonds met zichtbare draagprofielen. Afscherming van PMMA met optiek met microprisma's. Met symmetrische beperkt brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 19. Geschikt voor beeldschermwerk conform EN 12464-1 door beperkte luminantie L = 3000 cd/m2 voor uitstralingshoek boven 65° rondom. Harmonieus lichteffect door gelijkmatig verlichte lichtuitstraling. Lichtstroom van armatuur instelbaar in 2 stappen. Armatuurlichtstroom 2900 lm - 3600 lm, aansluitvermogen 24 W - 31 W, maximale lichtrendement van de armatuur 121 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 5 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L65(tq 25 °C) = 50.000 h. Armatuurbehuizing uit aluminium. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Afmetingen (L x B): 595 mm x 595 mm, armatuurhoogte 65 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, Beschermklasse aan de zijde van de ruimte: IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 2,2 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Aansluitwijze
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Aantal polen
Geschikt voor inbouwmontage
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor noodverlichting
Bediening via Bluetooth
Geschikt voor opbouwmontage
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geschikt voor pendelophanging
Breedte
Geschikt voor plafondmontage
Compatible met Amazon Alexa
Geschikt voor wandmontage
Compatible met Apple HomeKit
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Compatible met Google Assistant
Hoogte/diepte
Constante lichtstroom regeling
Inbouwbreedte
Dimbaar 0-10 V
Inbouwhoogte/diepte
Dimbaar 1-10 V
Inbouwlengte
Dimbaar Dali
Kleur behuizing
Dimbaar Dali-2
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar DMX
Kleurtemperatuur
Dimbaar DSI
Kleurweergave-index
Dimbaar faseaansnijding
Lamptype
Dimbaar faseafsnijding
Lengte
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Lichtkleur
Dimbaar met push-button
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar netspanningsmodulatie
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar RF
Lichtuittrede
Dimbaar Touch and Dim
Lichtverdeling
Dimbaar Zigbee
Materiaal behuizing
Dimming fabrikantspecifiek
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimming programmeerbaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Max. systeemvermogen
Flikkerende waarde Pst LM
Met bewegingssensor
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Met lichtbron
Geleiderdoorsnede
Met lichtsensor
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Nom. spanning
Oppervlaktebescherming behuizing
Rasteruitvoering
Slagvastheid
Spanningstype
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Vermogensfactor
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Voorschakelapparaat
Voorschakelapparaat inbegrepen