Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Rexel Logo
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Spanningsrail - Railverlichting
  4. Rail armaturen
  5. 42927709
  • 
Rail armaturen - Zumtobel Supersysteem II LED railspot l 930 fl symm 3000K 1269lm 166x65mm zwart 42927709 - 42927709
ZUMTOBEL

Zumtobel Supersysteem II LED railspot l 930 fl symm 3000K 1269lm 166x65mm zwart 42927709

Artikelnr: 
2850168520
Lev. nr.: 
42927709
EAN nr: 
9008709813076
Product type: 
42927709

Brutoprijs

€ 448,74 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

LED-spotunit met één LED-spotkop in “maxi” uitvoering; uitgerust met lenssysteem voor hoogwaardige accentverlichting in musea, expositieruimtes; de combinatie van LED-printplaten, lens en folie zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling met een hoge intensiteit en voor een zachte overgang zonder strooilicht vanuit de lichtkegel. Armatuur met laagspanningsadapter voor de Zumtobel laagspanningsstroomrail SUPERSYSTEM II (48 V); de adapter wordt gereedschaploos bevestigd en bevat elektronica die de constante spanning (48V) omzet in constante stroom; lamp: 1/22W, kleurweergave Ra > 90, kleurtemperatuur 3000 K; armatuur resp. spot met FLOODLIGHT lichtuitstraling; kleurtolerantie: SCCM 3. Lichtstroom van armatuur: 1269 lm. Lichtrendement van armatuur: 58 lm/W; levensduur: 50000h bij resterende lichtstroom van 70%; dimmen van de verlichtingssterkte. armatuur met dimmogelijkheid rechtstreeks via de armatuur; lichtkop 360° draaibaar en 90° kantelbaar; lichtkop uit drukgegoten aluminium zwart gelakt; optiek bestaat uit glazen lens en folie uit kunststof; de frontring dient voor verblindingsbescherming en voor opname van folies. Armatuurvermogen: 22 W; afmetingen: 166x65x125 mm; gewicht: 0,45 kg; tip: folie kan vervangen worden door andere lichtverdelingen; het ringraster of de verlengde antiverblindingsbuis kunnen door de frontring vervangen worden!


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 302811
Downlight/spot/schijnwerper
Kleurweergave-index 90-100
Geschikt voor lampvermogen 21.9 - 21.9 W
Reflector Geen
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lichtuittrede Direct
Lamphouder Geen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Materiaal afdekking Glas transparant
Lengte 166 mm
Kleur behuizing Zwart
Dimbaar DSI Nee
Breedte 65 mm
Dimbaar 1-10 V Nee
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Lichtverdeling Symmetrisch
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Geschikt voor pendelophanging Ja
Hoogte/diepte 125 mm
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Spanningstype DC
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.75 - 1.5 mm²
Dimming programmeerbaar Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Nom. spanning 48 - 48 V
Soort bedrading Eindig
 
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 50 °C
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Max. systeemvermogen 22 W
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Vermogensfactor 1
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company