Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Ontdek onze hoogwaardige schroevendraaierset, speciaal samengesteld voor vakmensen zoals jij - elektriciens en loodgieters die streven naar precisie en duurzaamheid in hun werk. Deze set bestaat uit zorgvuldig geselecteerde schroevendraaiers van topkwaliteit om te voldoen aan jouw professionele behoeften. De set bevat: - 1 platte schroevendraaier 2.5 x 75 (BIZ 790 158) - 1 platte schroevendraaier 3 x 100 (BIZ 790 159) - 1 platte schroevendraaier 4 x 100 (BIZ 790 161) - 1 platte schroevendraaier PH2 100 (BIZ 790 166) - 1 schroevendraaier PZ1 80 (BIZ 790 168) - 1 schroevendraaier PZ2 100 (BIZ 790 169) De lemmeten zijn vervaardigd uit hoogwaardig chroom-vanadium staal, wat zorgt voor duurzaamheid en optimale prestaties. De ergonomische bi-materiaal steel met soft grip bekleding biedt comfort tijdens langdurig gebruik. Bovendien is elk gereedschap voorzien van een platte kant om te voorkomen dat het tijdens het werk rolt. Investeer in kwaliteit en effici‘ntie met deze schroevendraaierset. Bestel nu en ervaar het gemak van hoogwaardige gereedschappen die zijn ontworpen voor professionals zoals jij. Maak je dagelijkse taken eenvoudiger en verhoog de nauwkeurigheid van je werk met deze onmisbare set. Bestel vandaag nog en verbeter je werkervaring met de beste gereedschappen op de markt!
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Verpakking
Geïsoleerd 1000 V
Totaal aantal gereedschappen
Materiaal kling
Greepuitvoering
Geïsoleerd
Aantal Torx-schroevendraaiers
Aantal sleufschroevendraaiers
Aantal kruisschroevendraaiers PH
Materiaal greep
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
Kap draaibaar