Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
VDE-momentschroevendraaierset, 9-delig, momentverstelling zonder extra gereedschap, 1 - 5 Nm, instelbaar in stappen van 0,02 Nm, duidelijk klikken als het instelbereik wordt bereikt. Tweedelige greep met wisselklingenopname en vergrendelingssysteem, wisselklingen volledig geïsoleerd. Conform IEC 60900 tot 1.000 V AC geïsoleerd en GS-gekeurd. Lengte: 240 mm, gewicht: 500 g. Leveringsomvang: VDE-schroevendraaiergreep, wisselklingen voor sleufkopschroeven 3,0 x 0,4 x 100 mm, 4,0 x 0,8 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 100 mm, 6,5 x 1,2 x 100 mm. Wisselklingen voor kruiskopschroeven PH1 - PH2 x 100 mm Wisselklingen voor kruiskopschroeven PZ1 - PZ2 x 100 mm. In praktische nylontas met riemlus
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Verpakking
Geïsoleerd 1000 V
Totaal aantal gereedschappen
Aantal kruisschroevendraaiers PH
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
Aantal sleufschroevendraaiers
Geïsoleerd
Greepuitvoering
Kap draaibaar
Materiaal greep
Materiaal kling