De RUNPOMETER RM35 is een digitaal kabellengte meetapparaat waarmee kabels, enkele draden, kabels, leidingen of slangen met een diameter van Ø 2 - 32 mm exact gemeten kunnen worden
Het is spat- en stofdicht, extreem schokbestendig en daardoor uitermate geschikt voor de bouwplaats
De RM35 heeft 2 knoppen waarmee continu gemeten waarden kunnen worden toegevoegd
Er is ook een aftelfunctie inbegrepen, waarmee vooraf gedefinieerde kabellengtes kunnen worden gemeten
De RM35 is uitgerust met een lithium-ion batterij met een extreem lange bedrijfstijd (continu bedrijf 100 uur - zonder achtergrondverlichting)
De batterij kan worden opgeladen via de geïntegreerde USB-C-oplaadaansluiting
De RUNPOMETER RM35 is perfect opgeborgen in de RUNPOTEC systeembehuizing, die ook Sortimo compatibel is
Met de riem met clipsysteem kan de RUNPOMETER eenvoudig worden aangesloten op het X BOARD XB300 of XB 500 kabelafwikkelsysteem
De lengte van de band kan worden aangepast van 750 mm tot 1200 mm
Als alternatief kan deze riem worden bevestigd aan het frame van alle conventionele afwikkelsystemen
Geschikt voor bouwplaatsen: spatwater- en stofdicht, schok- en breukvast
Veelzijdig inzetbaar voor kabels met Ø 2 - 32 mm, enkele aders, touwen, buizen
Compatibel met alle roll-off systemen
Kalibreerbaar
Voor het bepalen van de lengte van kabeltreksystemen
Eenvoudige bediening: somfunctie, aftellen met akoestisch signaal
Kalibratie-INFO: Als u een gekalibreerde RUNPOMETER RM35 wilt, neem dan rechtstreeks contact op met uw verkooppartner of RUNPOTEC om de prijs en levertijd te verduidelijken
Leveringsomvang: 1 x RUNPOMETER RM35, 1 x riem met klemsysteem 1200 mm, 1 x ankerkussen, 1 x montageplaatsysteembehuizing, 2 x geleidebekken grijs (Ø 12 mm / 18 mm), 2 x geleidebekken rood (Ø 6 mm / 24 mm), 1 x USB-C-oplaadkabel, 1 x stekker, 1 x RUNPOTEC-systeembehuizing
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code