Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Analoge balkaanduiding
Max. spanningsbereik DC
Max. stroommeetbereik DC
Interface
Spanning geven 0 V ... +/- 300 mV
Meervoudige indicatie
Indicatie/aanduiding
Weerstand geven
Aantal kanalen
Meetwaardegeheugen
Gelijktijdig meten en geven
Drukmeting
Druk geven (externe drukpomp)
Thermo-element RTD Ni1000
Spanning geven 0 V ... 10V
Thermo-element RTD Ni100
Kleinste resolutie gelijkspanning
Kleinste resolutie gelijkstroom
Thermo-element type K
Thermo-element type J
Spanning geven 0 mV ... 100mV
Helling- en trapfunctie
Stroom geven 0 mA 24 mA
Thermo-element type S
Thermo-element type T
Spanning geven 0 V ... 15 V
Thermo-element RTD
Thermo-element RTD PT100
Spanning geven 0 V ... 3 V
Thermo-element type B
Laagste resolutie stroom geven
Thermo-element type U
Stroomdaling (transmitter simulator) 0 mA ... 24 mA
Thermo-element type E
Frequentie en impulsgroepen geven
Thermo-element type L
Kalibratiefunctie
Thermo-element type N
Thermo-element type R
Laagste resolutie stroomdaling
Thermo-element RTD PT1000