Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Analoge balkaanduiding
Max. spanningsbereik DC
Thermo-element RTD PT100
Max. stroommeetbereik DC
Interface
Thermo-element type S
Meervoudige indicatie
Aantal kanalen
Weerstand geven
Meetwaardegeheugen
Indicatie/aanduiding
Stroom geven 0 mA 24 mA
Gelijktijdig meten en geven
Kleinste resolutie gelijkspanning
Thermo-element RTD Ni100
Drukmeting
Spanning geven 0 V ... +/- 300 mV
Druk geven (externe drukpomp)
Thermo-element RTD
Kalibratiefunctie
Spanning geven 0 mV ... 100mV
Spanning geven 0 V ... 15 V
Kleinste resolutie gelijkstroom
Thermo-element RTD PT1000
Thermo-element RTD Ni1000
Spanning geven 0 V ... 10V
Thermo-element type K
Thermo-element type J
Thermo-element type B
Thermo-element type T
Thermo-element type E
Helling- en trapfunctie
Thermo-element type N
Spanning geven 0 V ... 3 V
Thermo-element type L
Laagste resolutie stroom geven
Laagste resolutie stroomdaling
Frequentie en impulsgroepen geven
Thermo-element type R
Thermo-element type U
Stroomdaling (transmitter simulator) 0 mA ... 24 mA