Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Analoge balkaanduiding
Max. spanningsbereik DC
Thermo-element type B
Max. stroommeetbereik DC
Aantal kanalen
Spanning geven 0 V ... 10V
Meervoudige indicatie
Interface
Weerstand geven
Meetwaardegeheugen
Indicatie/aanduiding
Gelijktijdig meten en geven
Spanning geven 0 mV ... 100mV
Thermo-element type N
Kleinste resolutie gelijkspanning
Thermo-element type K
Drukmeting
Thermo-element type E
Druk geven (externe drukpomp)
Thermo-element RTD
Stroom geven 0 mA 24 mA
Thermo-element type T
Spanning geven 0 V ... 3 V
Kleinste resolutie gelijkstroom
Thermo-element type L
Thermo-element type J
Thermo-element RTD PT1000
Laagste resolutie stroomdaling
Thermo-element RTD Ni100
Laagste resolutie stroom geven
Thermo-element type S
Thermo-element type R
Stroomdaling (transmitter simulator) 0 mA ... 24 mA
Thermo-element RTD Ni1000
Frequentie en impulsgroepen geven
Spanning geven 0 V ... +/- 300 mV
Thermo-element type U
Spanning geven 0 V ... 15 V
Helling- en trapfunctie
Thermo-element RTD PT100
Kalibratiefunctie