In hoogte verstelbare telescoopladder, flexibel inzetbare 3-in-1 aluminiumtrapladder die zowel als aanleunladder, schuifladder als bokladder kan worden gebruikt. Beide kanten van de ladder kunnen afhankelijk van elkaar van sport naar sport worden uitgeschoven zodat gebruik ook mogelijk is op hellende vlakken en trappen. Licht, handzaam, eenvoudig te bedienen en professioneel uitgerust en afgewerkt: maximaal draagvermogen 6 tot 9 sporten 150 kg, 10 en 12 sporten 120 kg, optimale stabiliteit door rubberen poten, sterk automatisch scharnier van aluminium, absoluut veilig en comfortabel te arrêteren ladder door 4 blokkeerelementen met veerbout, haak en afdekkingen van breukbestendige kunststof, met praktische kunststof gereedschapshouder 310 x 260 mm, doorgaand geribbeld, omgeslagen alumimium sporten, sportbreedte 27 mm, sportafstand 280 mm, TÜV-GS-gekeurd, aluminium telescoopladder met 2 x 6 tredes, hoogte min./max. 0,97 m/3,00 m, sta-ladderhoogte 1,46 m, gewicht 8,5 kg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Model
Aantal elementen
Materiaal
Aantal sporten
Gewicht
Draaglast
Met wieltjes
Lengte
Met platform
Transportlengte